SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 10KA 5SY5204-7 2P C 4A
Overstroombeveiligingsschakelaar
Zie technische informatieReferenties
Siemens:5SY5204-7
Rubix:34012036
EAN:4001869226644

Productdetails : SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 10KA 5SY5204-7 2P C 4A
Overstroombeveiligingsschakelaar Siemens.
Overstroombeveiliging universeel DC 440 V AC 400 V 10 kA, 2-polig, C, 04 A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Stroomsterkte | 4 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,41 excl. BTW
/ stuk
€ 194,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
