Referenties
Siemens:5SY6610-6
Rubix:A0114874
EAN:4001869248172

Productdetails : SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 10A 3P+N - 5SY6610-6
Installatieautomaat Siemens.
Installatieautomaat 400 V 6 kA, 3+N-polig. B, 10 A, diepte=70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Stroomsterkte | 10 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,07 excl. BTW
/ stuk
€ 177,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
