Referenties
Siemens:5SY5110-7
Rubix:34012062
EAN:4001869226392

Productdetails : SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY5110-7 1P C10A 10KA
Overstroombeveiliging Siemens.
Overstroombeveiligingsschakelaar universeel DC 220 V AC 230/400 V 10 kA, 1-polig, C, 10 A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Stroomsterkte | 10 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,20 excl. BTW
/ stuk
€ 72,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
