Referenties
Hager:2299111
Rubix:32011751
EAN:3250614133077

Productdetails : HAGER ZEKERING D2 LE27F04 4AMP 500V SNEL DS A 5 ST.
Zekering D II-4 A 500V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 500 V |
| Stroomsterkte | 4 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 24,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
