Referenties
SMC:KQ2VD08-02NS
Rubix:05280309
Fabrikant:00984647

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604, pbt, pp, roestvrij staal 303 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 mm |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2VD08-02NS
KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring ontgrendelt zowel de spankop als de spantang, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat voor eenvoudige verwijdering van de slang
Sterke punten
•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | c3604, pbt, pp, roestvrij staal 303 |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Profiel | kq2 |
| Aansluiting 2 | r 1/4 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 140,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen