MECALINE INSTANT BANJO DUBBEL CIL. BUI. DR. 8 - G1/4 859820
Insteek banjokoppeling dubbele aansluiting met cilindrische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859820
Rubix:06850298
EAN:3660338147920


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing van h-polymeer/vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT BANJO DUBBEL CIL. BUI. DR. 8 - G1/4 859820
Materiaal: messing-vernikkeld, H-polymeer
BSP cilindrisch (G)
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
BSP cilindrisch (G)
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer/vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Aansluiting 2 | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 167,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen