FESTO INSTEEKKOPPELING QS-8 130688 (153033)
Qs Insteekkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QS-8-50
Rubix:06142132
Fabrikant:130688
EAN:4052568024093

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (vering);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (klauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING QS-8 130688 (153033)
Insteekkoppeling QS-8-50 Grootte=standaard, Nominale grootte=5 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=50, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 105x77x90 mm |
| Logistiek gewicht | 9,7 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (vering);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (klauw) |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,09 excl. BTW
/ stuk
€ 3,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden