SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L07-34AS-X35

Mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L07-34AS-X35
Rubix:A0267199
EAN:3618036057591
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L07-34AS-X35

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp (body);c3604 (stud);304 roestvrij staal (chuck);304 roestvrij staal, c3604, pbt (guide);pom (collet en release button);nbr (seal);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L07-34AS-X35


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, body-uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die gebruikelijk is bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring ontgrendelt zowel de spankop als de spantang, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat voor eenvoudige verwijdering van de slang.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x22x13 mm
Logistiek gewicht#VALUE! g
Materiaalc3604, pbt, pp (body);c3604 (stud);304 roestvrij staal (chuck);304 roestvrij staal, c3604, pbt (guide);pom (collet en release button);nbr (seal);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 11/8
Land van oorsprongJP
58,20 excl. BTW
/ 10 stuks
70,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen