FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14-Q6-P10 578341

Insteek- en opsteekschroefkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQH-D-G14-Q6-P10
Rubix:06148454
Fabrikant:578341
EAN:4052568060442
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14-Q6-P10 578341
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14-Q6-P10 578341


Insteekfitting NPQH-D-G14-Q6-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=4 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x10x10 mm
Logistiek gewicht13,43 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/4
Profielnpqh-d
Aansluiting 24
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,21 excl. BTW
/ stuk
2,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden