MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 6MM-6MM 883892

Insteek koppeling, haaks, insteek

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:883892
Rubix:06859841
EAN:3660338372957
MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 6MM-6MM 883892

Technische samenvatting

Aansluiting 16 mm
Aansluiting 26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 6MM-6MM 883892


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 26 mm
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 23,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 28,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen