MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 8-1/4 - 840778

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, NSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840778
Rubix:06260394
EAN:3660338061172
MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 8-1/4 - 840778

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 28
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 8-1/4 - 840778


Materiaal : messing vernikkeld, voor gebuik in voedingsmiddelen industrie, FKM dichtring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 28
Materiaalvernikkeld messing, voor gebruik in de voedingsindustrie
€ 4,25 excl. BTW
/ stuk
€ 5,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden