MECALINE PUSH IN KOPPELING 90-8MM-1/4 883966

Insteek koppeling met buitendraad, haaks

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840689
Mecaline:883966
Rubix:06859755
EAN:3660338373589
MECALINE PUSH IN KOPPELING 90-8MM-1/4 883966

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 28
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 90-8MM-1/4 883966


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingr
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 28
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 2,32 excl. BTW
/ stuk
€ 2,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden