Referenties
SMC:KQ2H07-U02A
Rubix:05279544
Fabrikant:KQ2H07-U02A
EAN:3618036063554
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H07-U02A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 1/4
Port Size: Uni 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 1/4
Port Size: Uni 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 50,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
