MECALINE BANJO BOUT ENKEL M6 - 859666
MECALINE bout voor banjo-koppeling voort 1 aansluting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859666
Rubix:06850132
EAN:3660338146565

Documenten
Productdetails : MECALINE BANJO BOUT ENKEL M6 - 859666
Banjobout incl. PA6 ringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | metrisch |
| Aansluiting 1 | 6 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | m6 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 22,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen