MECALINE INSTANT KOPP.RECHT BUI. 4-M5 - 840789
Insteek koppeling met buitendraad, NSF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:840789
Rubix:06260838
EAN:3660338060984

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP.RECHT BUI. 4-M5 - 840789
Materiaal : messing vernikkeld, voor gebuik in voedingsmiddelen industrie, FKM dichtring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Materiaal | vernikkeld messing, voor gebruik in de voedingsindustrie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,14 excl. BTW
/ stuk
€ 2,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden