MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BIN DR 6-1/8 - 840697

Insteek opschroefkoppeling haaks instelbaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:840697
Rubix:06260270
EAN:3660338059957
MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BIN DR 6-1/8 - 840697
Technische samenvatting
Type bedradingbspt
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 26
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BIN DR 6-1/8 - 840697


Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingbspt
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 26
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,60 excl. BTW
/ 10 stuks
43,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen