Referenties
SMC:KXL06-M6
Rubix:05279916
Fabrikant:KXL06-M6
EAN:3618036021721

Technische samenvatting
| Type bedrading | metrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | rohr-ø 6 |
| Aansluiting 2 | m6 x 1 |
Documenten
Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KXL06-M6
Hogesnelheid, Roterende, Insteekkoppeling
KX, draaibare steekkoppeling voor hoge snelheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Type bedrading | metrisch |
| Aansluiting 1 | rohr-ø 6 |
| Aansluiting 2 | m6 x 1 |
| Materiaal | polyacetaal; roestvrij staal 304; messing (c3604, chemisch vernikkeld); nbr/fkm |
| Diameter aansluiting | 6 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,52 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 105,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen