MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT BIN. 6 - 3/8 - 858722

PARALLELLE VROUWELIJKE RECHTE FITTING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858722
Rubix:06850686
EAN:3660338137921
MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT BIN. 6 - 3/8 - 858722

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT BIN. 6 - 3/8 - 858722


Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 26
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 36,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 43,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen