FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/4-6-I 153014 (133193)

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QS-1/4-6-I
Rubix:06142028
Fabrikant:153014
EAN:4052568031213
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/4-6-I 153014 (133193)
Technische samenvatting
Type bedradingplaat metaal
Aansluiting 1r 1/4 in
Aansluiting 26 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/4-6-I 153014 (133193)


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10-I Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x50x10 mm
Logistiek gewicht14,1 g
Type bedradingplaat metaal
Aansluiting 1r 1/4 in
Aansluiting 26 mm
Materiaalvernikkeld messing (behuizing);pom (ontgrendelring);nbr (buisafdichting);hooggelegeerd roestvast staal (onderdeel van de buisklem)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,14 excl. BTW
/ stuk
2,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden