Referenties
Mecaline:853206
Rubix:06261022
EAN:3660338093715

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT PLUG 8 - 853206
Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Lengte | 37 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,69 excl. BTW
/ stuk
€ 0,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden