Referenties
Parker:3166 04 08
Rubix:06011285
Fabrikant:3166 04 08
EAN:0820099241852

Productdetails : LEGRIS PLUG-IN REDUCER 4MMX8MM 3166 04 08
In-lijn koppeling van buis met grotere diameter met een andere insteekkoppeling.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buissteel
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm binnendiameter slang
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm (binnendiameter)
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Plug-in fittingen
Productstijl: Plug-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,001
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buissteel
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm binnendiameter slang
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm (binnendiameter)
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Plug-in fittingen
Productstijl: Plug-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,001
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Gewicht verpakking | 21 g |
| Aansluiting 1 | 8 |
| Materiaal | technisch polymeer |
| Lengte | 37,5 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | zwart |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 20 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 8 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,94 excl. BTW
/ stuk
€ 3,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden