Referenties
Mecaline:853208
Rubix:06261010
EAN:3660338093739

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT PLUG 12 - 853208
Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Lengte | 44 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden