MECALINE PUSH IN VERLOOPKOPPELING 6MM-8MM 883937
Insteek steelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840647
Mecaline:883937
Rubix:06859737
EAN:3660338373336

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN VERLOOPKOPPELING 6MM-8MM 883937
Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Lengte | 34 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | zilver |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,76 excl. BTW
/ stuk
€ 2,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden