MECALINE INSTANT T-KOPPELING 8-1/8 - 840770

Insteek T-koppeling met buitendraad, NSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840770
Rubix:06261354
EAN:3660338061240
MECALINE INSTANT T-KOPPELING 8-1/8 - 840770

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 18
Aansluiting 2g1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING 8-1/8 - 840770


Materiaal : messing vernikkeld, voor gebuik in voedingsmiddelen industrie, FKM dichtring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 18
Aansluiting 2g1/8
Materiaalvernikkeld messing, voor gebruik in de voedingsindustrie
€ 62,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 75,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen