MECALINE INSTANT T-KOPPELING 6 - 840762

Insteek T-koppeling, NSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840762
Rubix:06261286
EAN:3660338061271
MECALINE INSTANT T-KOPPELING 6 - 840762

Technische samenvatting

Aansluiting 16
Materiaalmessing vernikkeld
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING 6 - 840762


Materiaal : messing vernikkeld, voor gebuik in voedingsmiddelen industrie, FKM dichtring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 16
Materiaalmessing vernikkeld
Lengte42 mm
Minimale temperatuur-15 °C
Kleurzilver
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur200 °C
Bedrijfsdruk20 bar
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch6 mm
€ 5,85 excl. BTW
/ stuk
€ 7,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden