SMC INSTEEKKOPPELING KQ2R09-13A
Insteekbare verloopstuk - KQ2R
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQ2R09-13A
Rubix:A0259488
Fabrikant:KQ2R09-13A

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2R09-13A
One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik Geschikte slangen van Ø 2 tot Ø 16 Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2 Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C Met afdichtmiddel.
Sterke punten
Insteekverloopstuk. Toepasselijke buitendiameter van slang: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.Toepasselijke fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | c3604, pbt, pp |
| Aansluiting 1 | 5/16 in |
| Profiel | kq2 |
| Aansluiting 2 | 1/2 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen