MECALINE INSTANT KOPPELING KRUIS 12 - 860082

UNION CROSS-FITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:860082
Rubix:06850854
EAN:3660338150319
MECALINE INSTANT KOPPELING KRUIS 12 - 860082

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 112 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING KRUIS 12 - 860082


Geschikt voor perslucht
Druk: 15 bar
Temperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Materiaal: H-polymeer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 112 mm
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur80 °C
€ 193,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 234,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen