Referenties
Festo:CK-1/4-PK-9
Rubix:06140320
Fabrikant:2031
EAN:4052568008178

Documenten
Productdetails : FESTO SNELSCHROEFKOPPELING CK-1/4-PK-9 2031
Snelkoppeling CK-1/2-PK-13 Buitendraad met afdichtring, metalen uitvoering. Nominale doorlaat=11,7 mm, Soort afdichting op inschroefbout=Afdichtring, Montagepositie=Allemaal, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens opgave fabrikant op www.festo.com), Aanwijzing bedrijfs- en stuurmedium=Gesmeerd bedrijf mogelijk (daarna noodzakelijk voor verder bedrijf)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 150x90x20 mm |
| Logistiek gewicht | 12,64 g |
| Materiaal | aluminium |
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,83 excl. BTW
/ stuk
€ 5,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden