Referenties
SMC:TJ-1065
Rubix:05290572
Fabrikant:TJ-1065
EAN:3618036136517
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKBUSJE TJ-1065
Reinforces soft polyurethane tubing. Insert an inner sleeve into soft polyurethane tubing when used with a One-touch fitting.
Smc insteekbusje tj-1065
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 4,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
