Referenties
SMC:T0425G-20
Rubix:05284422
Fabrikant:T0425G-20
EAN:3618036145700

Documenten
Productdetails : SMC NYLON SLANG T0425G-20 (RO=20M)
Metrisch Nylon Slang
•Geschikt voor buis buitendiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
Maat: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Kleur: G (Groen)
Rollenlengte: 20m rol
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
Maat: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Kleur: G (Groen)
Rollenlengte: 20m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | nylon 12 (polyamide) |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,32 excl. BTW
/ rol
€ 17,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen