Referenties
SMC:TJ-1208
Rubix:05280194
Fabrikant:TJ-1208
EAN:3618036136494
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEK BUSJE TJ-1208
Reinforces soft polyurethane tubing. Insert an inner sleeve into soft polyurethane tubing when used with a One-touch fitting.
Smc insteek busje tj-1208
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 6,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
