Referenties
SMC:TUH1073W-20
Rubix:05284125

Documenten
Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1073W-20 (RO=20M)
Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Geschikt voor buis met buitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en transparant.
Maat: 1073 (O.D. Ø10, I.D. Ø7.3)
Kleur: W (Melkwit)
Rollenlengte: 20 m rol
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en transparant.
Maat: 1073 (O.D. Ø10, I.D. Ø7.3)
Kleur: W (Melkwit)
Rollenlengte: 20 m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Binnendiameter | 7,3 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,66 excl. BTW
/ rol
€ 50,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen