FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-4X0,75-TGE-500 8048680 (RO=500M)
Buizen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-H-4X0,75-TGE-500
Rubix:A0006171
Fabrikant:8048680
EAN:4052568288303



Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-4X0,75-TGE-500 8048680 (RO=500M)
Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard O.D. in diverse kleuren in enkel of dubbel slangontwerp
Sterke punten
Polyurethaan
Hoge bestendigheid tegen micro-organismen en hydrolyse
Voedselveilig
Geschikt voor energieketens
Bedrijfsmedia: perslucht, vacuüm, water
Hoge bestendigheid tegen micro-organismen en hydrolyse
Voedselveilig
Geschikt voor energieketens
Bedrijfsmedia: perslucht, vacuüm, water
Toepassingen
Goedgekeurd voor gebruik in de voedselverwerking (hydrolysebestendig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,6 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | geel |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
| Lengte rol | 500 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,106 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,25 excl. BTW
/ rol
€ 262,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen