SMC INSTANT KOPPELING KQ2L04-99A

Insteekelleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L04-99A
Rubix:05284212
Fabrikant:00976010
EAN:3618036059243
SMC INSTANT KOPPELING KQ2L04-99A

Technische samenvatting

Materiaala (harsbehuizing)
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2L04-99A


Bij SMC investeren we voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om de prestaties en functionaliteit van onze producten te verfijnen en te verbeteren en ontwikkelen we nieuwe innoverende producten om energiebesparing te stimuleren en concurrentievoordelen voor onze klanten te leveren. Een goed voorbeeld hiervan is onze nieuwe KQ2, universele fitting, die tot 30% minder kracht vereist voor het inbrengen en afdichten van een buis en 20% minder weerstand voor het verwijderen ervan. Dit maakt de fittingen nog sneller en eenvoudiger te monteren, wat tot lagere arbeidskosten leidt. Naast de compacte en lichte oplossingen in het bestaande assortiment, biedt de nieuwe KQ2-serie nog kleinere afmetingen voor kleine ruimtes, met tot 23% geringere breedte en tot 24% geringere hoogte, waardoor de totale fittingen 57% lichter zijn dan eerdere modellen. De KQ2-serie heeft bovendien twee schroefdraadmaterialen: messing en messing en vernikkeld en twee soorten afdichtingen, een ontwerp met afdichtmiddel of met pakking, wat het reproduceren van leidingen mogelijk maakt en verontreiniging in de koffer van de pakking voorkomt. Bovendien biedt de KQ2-serie verschillende soorten schroefdraad van M, R, NPT, UNF en Uni, en een volledig scala aan diameters vanaf Ø2mm, die nu luchtbesparend kunnen werken in toepassingen met een laag debiet en tot Ø16mm om de cyclustijden in toepassingen met een hoog debiet te verbeteren.
•Plug-in elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter rod.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1 g
Materiaala (harsbehuizing)
Aansluiting 14 mm
Profielkq2l
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode39174000
25,90 excl. BTW
/ 10 stuks
31,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen