SMC INSTEEKKOPPELING KQ2D08-00A-X35

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2D08-00A-X35
Rubix:A0266042
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2D08-00A-X35
Technische samenvatting
Materiaalc3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 18
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2D08-00A-X35


Insteekkoppeling Witte Kleur - Delta Verbinding

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12 g
Materiaalc3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 18
Aansluiting 28
Diameter buis8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,40 excl. BTW
/ 10 stuks
94,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen