FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSS-4 153157

Insteek schotkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSS-4
Rubix:05115909
Fabrikant:153157
EAN:4052568011123
FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSS-4 153157
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSS-4 153157


Insteek schotkoppeling QSS-4 Grootte=standaard, Nominale grootte=2,6 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht10,5 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 14 mm
Profielqss
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,34 excl. BTW
/ stuk
2,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden