FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (ROTEREND) QSRL-1/8-8 153413

Insteekkoppeling QSRL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSRL-1/8-8
Rubix:06143316
Fabrikant:153413
EAN:4052568034498
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (ROTEREND) QSRL-1/8-8 153413

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (ROTEREND) QSRL-1/8-8 153413


L-insteekschroefkoppeling (roterend) QSRL-1/8-8 360° roterend, met kogellager, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)37x27x50 mm
Logistiek gewicht34,93 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 19,73 excl. BTW
/ stuk
€ 23,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden