FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/4-12 186351 (132054)
L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSL-G1/4-12
Rubix:06147424
Fabrikant:186351
EAN:4052568041366

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/4-12 186351 (132054)
L-insteekfitting QSL-G1/4-12 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=6,2 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x120x30 mm |
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | norm |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,97 excl. BTW
/ stuk
€ 6,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden