FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-T-G38-Q8-P10 558743
Insteekschroefkopppeling NPQM-T
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-T-G38-Q8-P10
Rubix:06150684
Fabrikant:558743
EAN:4052568054953

Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-T-G38-Q8-P10 558743
T-insteekschroefkoppeling NPQM-T-G38-Q8-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46,94 g |
| Materiaal | messing; nbr (verbinding) |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Profiel | npqm |
| Aansluiting 2 | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,96 excl. BTW
/ stuk
€ 7,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen