Referenties
SMC:LQU20-06-1
Rubix:05284327
Fabrikant:00078470
EAN:3618032961625

Documenten
Productdetails : SMC PFA RECHTE FIT 6MM SL X 6MM SL LQU20-06-1
Hoge zuiverheidsniveaus worden steeds meer vereist bij de behandeling van vloeistoffen voor geavanceerde verwerkingstoepassingen van halfgeleiders, farmaceutica, medicijnen, instrumentatie, reiniging en voedselverwerking. De producten uit de SMC-serie voor hoge zuiverheid bevatten veel nieuwe en unieke innovaties die zowel deeltjes als chemische verontreiniging minimaliseren tot niveaus die compatibel zijn met de meest veeleisende vereisten. Reiniging, assemblage en verpakking worden uitgevoerd in een cleanroom om de ultieme productintegriteit te garanderen.
Sterke punten
•Clean specifications
Outstanding corrosion resistance
Numerous variations
Compatible with maximum fluid temperatures upto 200°C
Outstanding corrosion resistance
Numerous variations
Compatible with maximum fluid temperatures upto 200°C
Toepassingen
Handling of fluids for advanced processing applications of semiconductors, pharmaceuticals, medicine, instrumentation, cleaning and food processing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | fluorpolymeer |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,55 excl. BTW
/ stuk
€ 20,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 79 dagen