FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-M5-6 162861

Insteekschroefkoppeling CRQS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CRQS-M5-6
Rubix:06140485
Fabrikant:162861
EAN:4052568036645
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-M5-6 162861
Technische samenvatting
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1m5 thread
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-M5-6 162861


Insteekschroefkoppeling CRQS-M5-6 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9,6 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1m5 thread
Profielstandaard
Aansluiting 2for 6 mm o.d. pipe
Maximumtemperatuur120 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,48 excl. BTW
/ stuk
33,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen