FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G3/8-10 132044 (186102)

Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-G3/8-10-50
Rubix:06149866
Fabrikant:132044
EAN:4052568026967
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G3/8-10 132044 (186102)

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G3/8-10 132044 (186102)


Insteekfitting QS-G3/8-10-50 buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=6,7 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht25,43 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 3,16 excl. BTW
/ stuk
€ 3,82 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 3,16 excl. BTW / stuk
50 of meer
€ 2,15 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden