FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-1/4-10 153051 (130733)

Insteekschroefkoppeling QSL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-1/4-10
Rubix:05117699
Fabrikant:153051
EAN:4052568031473
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-1/4-10 153051 (130733)

Technische samenvatting

Materiaalpbt
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-1/4-10 153051 (130733)


L-insteekschroefkoppeling QSL-1/4-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht34,22 g
Materiaalpbt
Aansluiting 1r 1/4
Profielqsl
Aansluiting 217,5
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 4,09 excl. BTW
/ stuk
€ 4,95 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 4,09 excl. BTW / stuk
50 of meer
€ 2,88 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden