FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-4 130778 (153304)

Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSM-M5-4-100
Rubix:06142952
Fabrikant:130778
EAN:4052568024994
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-4 130778 (153304)
Technische samenvatting
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-4 130778 (153304)


Insteekfitting QSM-M5-4-100 buitendraad met externe zeskant. Grootte=mini, Nominale grootte=2,2 mm, type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x60x70 mm
Logistiek gewicht3,52 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m5
Profielmini
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,03 excl. BTW
/ stuk
2,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden