FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-1/4-4 190662

Insteekkoppeling QSLL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLL-1/4-4
Rubix:06147448
Fabrikant:190662
EAN:4052568042943
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-1/4-4 190662

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-1/4-4 190662


L-insteekschroefkoppeling (lang) QSLL-1/4-4 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht34,2 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 24
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 2,30 excl. BTW
/ stuk
€ 2,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen