Referenties
Festo:QSC-6-100
Rubix:06142172
Fabrikant:130705
EAN:4052568024260

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO STEEKMOF QSC-6 130705 (153263)
Steekmof QSC-6-100 Grootte=Standaard, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 6 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 86x86x72 mm |
| Logistiek gewicht | 3,62 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,43 excl. BTW
/ stuk
€ 1,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden