FESTO STEEKHULS QSH-12-10 153260 (130721)

Insteekhuls QSH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSH-12-10
Rubix:06142240
Fabrikant:153260
EAN:4052568033378
FESTO STEEKHULS QSH-12-10 153260 (130721)

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing)
Aansluiting 112 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEEKHULS QSH-12-10 153260 (130721)


Insteekhuls QSH-12-10 reducerend. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,1 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x70x10 mm
Logistiek gewicht2,9 g
Materiaalpbt (behuizing)
Aansluiting 112 mm
Profielstandaard
Aansluiting 210 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 2,64 excl. BTW
/ stuk
€ 3,19 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 2,64 excl. BTW / stuk
20 of meer
€ 1,86 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden