FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-M5-6-I 132329
Insteekschroefkoppeling CRQS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CRQS-M5-6-I
Rubix:06149036
Fabrikant:132329
EAN:4052568027940

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5 thread |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-M5-6-I 132329
Insteekschroefkoppeling CRQS-M5-6-I Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,39 g |
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | m5 thread |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | for 6 mm o.d. pipe |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,31 excl. BTW
/ stuk
€ 34,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen