SMC INSTANT KOPPELING KQ2W06-G01A

KQ2 Series indrukfittingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2W06-G01A
Rubix:05284560
Fabrikant:01118070
SMC INSTANT KOPPELING KQ2W06-G01A

Technische samenvatting

Materiaala (messing)
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2W06-G01A


SMC lanceert een nieuwe serie verbeterde fittingen: de KQ2 serie. Met meer dan 50 body's biedt de nieuwe KQ2 serie zeer flexibele oplossingen. De serie omvat nu ook de KJ-serie miniatuurfittingen. Het inbrengen en afdichten van een buis vereist nu tot 30% minder kracht en biedt 20% minder weerstand bij het terugtrekken, waardoor de montage van de fitting sneller en eenvoudiger gaat. De nieuwe KQ2 serie wordt ook gekenmerkt door zijn kleinere afmetingen - breedte en hoogte zijn tot 23% korter - wat resulteert in fittingen die 57% lichter zijn dan voorgaande modellen. Er zijn twee schroefdraadmaterialen, messing of messing & nikkel, en twee soorten pakking beschikbaar voor herhaalde verbindingen en niet-vervuiling van de pakking. Bovendien biedt de KQ2-serie een keuze uit M-, R-, NPT-, UNF- en Uni-schroefdraad, evenals een volledig assortiment diameters van Ø2 mm voor toepassingen met lage stroming tot Ø16 mm voor toepassingen met hoge stroming.
•Verlengde mannelijke elleboog.
•Toepasselijke buitendiameter van de buis: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Toepasselijke buis-O.D.: ø 6
Poortgrootte: G 1/8
Schroefdraadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (messing)
Optie: Geen
Afdichtingsmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes
Ontgrendelingsknop: Rond type

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van buizen mogelijk zonder de buis te beschadigen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht17 g
Materiaala (messing)
Aansluiting 1r 1/8
Aansluiting 26
44,90 excl. BTW
/ 10 stuks
54,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen