MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 12MM 883889
Insteekkoppeling , 2 x insteek, haaks
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840552
Mecaline:883889
Rubix:06859852
EAN:3660338372933

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 12MM 883889
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Lengte | 26,5 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | zilver |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,83 excl. BTW
/ stuk
€ 7,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden